ムラテックKDS
ムラテックKDSの 水平器・水準器・墨出器
ムラテックKDSの 測量用三脚
レーザークロス三脚
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25205146
品番
LEC4M
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
エレベーター式なので水平ラインの基準合わせが簡単に行えます。
高さ(mm)
1750
トラスコ品番
128-8883
材質
アルミ合金
長さ(mm)
655〜1745
質量(kg)
1.3
ねじ径(inch)
5/8