3M(スリーエム)
構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
内容量
1本
注文コード
25205338
品番
EPX H/L/NOZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
2液混合タイプ接着剤用アプリケーター、EPX専用のノズルです。
適合
DP100CLE48ML、DP125CLE48ML、DP190GRA48ML
トラスコ品番
125-6630
全長(mm)
147
質量(g)
4
危険物の類別
非危険物
適合用途
防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材
金属、軟質塩ビ
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25205338
EPX H/L/NOZ
25921176
EPX H/L/NOZ P
構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル
3M(スリーエム)
1箱(12本)
¥
5,898
税込
¥
6,488
内容量に違いがあります