曜日別特売
120 1穴 白荷札 針金付 カクケイ 25205566

白荷札 針金付

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(1000枚)縦(mm)120注文コード25205566品番120 1穴
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

針金荷札の代表、業務用からご家庭まで。使って安心、確実表示。

縦(mm)120横(mm)60タイプ1穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25205557
2024-05-07
用途: 材料の仕分け識別
卸売・小売業

仕分け、識別に使っています。当然ながら字も書けるし、ハトメが無くてもかなり丈夫で簡単に切れません。消耗品ですから値段も手ごろで大満足です。次回は更にコスパの良いモノタロウブランドも使ってみようと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする