曜日別特売
120 1穴 銀ネズミ色 色荷札 針金付 カクケイ 25206038

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

色荷札 針金付

(5件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(1000枚)縦(mm)120注文コード25206038品番120 1穴 銀ネズミ色
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

色によって仕訳表示が便利。

縦(mm)120横(mm)60銀ネズミ色厚さ(mm)約0.14タイプ1穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25205758
2024-05-07
用途: 材料の仕分け識別
卸売・小売業

色が豊富なので仕分け、識別に大変便利。当然ながら字も書けるので間違い防止に役立っています。消耗品ですから値段も手ごろで大満足です。

対象商品 : 25205758
2023-10-04
用途: 商品の区別をするときに使用しています。
メルボ紳士服工業株式会社製造業

他社に比べ、安価で、製品も申し分ないと思います。何度かリピートしておりますが、今後も利用させていただきたいと思います。色も多く、素晴らしいと思います。

対象商品 : 25205776
2022-11-25
用途: 検査時のB品札として
ディメンションその他業種

色の付いた針金荷札って文房具屋等にはなくネットで探して買っていたのですが、モノタロウさんにあったので楽なら購入出来ました。

対象商品 : 25205873
2020-09-22
用途: 棚卸作業

白や赤はどこでもあるけど、毎年色を変えている為カラーバリエーションが豊富なので助かりました。品質も問題ないです。

対象商品 : 25206713
2020-04-14
用途: 鍵へのナンバー記入で使用
株式会社次郎工業自動車・二輪車・自転車関連業

思ったより紙のに厚みがあり、色も黄色がはっきりしていて購入してよかったです。いつもリピしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする