【煤殺し 極(すすごろし きわみ)】エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード25206100 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

トラック・バス・建機車専用のDPF+インジェクタ―クリーナーです。ディーゼル燃料車専用のDPF洗浄、再生クリーナーです。 燃焼触媒「セリウム」を高濃度に含有し、堆積したPMを効率的に燃焼除去します。PMによる目詰まりの除去、PM詰まりの防止に。セタン価向上剤などの有効成分を配合。エンジン内部の汚れを徹底除去します。エンジンの性能改善、定期的なメンテナンスに。
触媒にやさしい:焼却温度を600度から450度に引き下げるため触媒の溶損を防ぎます。
通常走行でも効果を発揮:通常走行時の自然再生域250度〜400度でも触媒効果を発揮し、PM焼却効率を飛躍的に高め、短時間で焼却することで詰まりを防止します。
長時間継続使用ができる:本製品に含有する「セリウム」は触媒効果が高く、酸化鉄の1/3程度で同様の効果を発揮するため、添加量が少なく抑えられるためアッシュの生成を気にする必要がありません。
有効成分は従来品の12倍:油性向上剤、清浄分散剤、セタン価向上剤を独自配合しています。
エンジンの振動を大きく減少させます:セタン価向上剤による、着火性の向上により、ノッキングを防ぎます。
燃費の向上につながる:エンジン内部の汚れをとることにより、燃焼効率が上がります。そのため、アクセルを吹かす頻度が減り、燃料の消費が抑えられます。

用途エンジン洗浄剤(インジェクタ―)+煤焼き性能強化剤(DPF・DPD・DPR) 質量(g)600 幅(cm)6.7 高さ(cm)19.7 使用頻度6ヶ月または、10万km毎に1本 奥行き(cm)6.7
注意
※本製品は危険有害物質を含みます。自動車メンテナンスに関する十分な知識を有する自動車整備士以外の方は使用できません。
※ディーゼル燃料専用です。その他の燃料車両には使用しないでください。
※規定量以上に注入しないでください。
※開封後はすぐに使い切ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25206100
2025-02-16
用途:
燃料添加剤
自動車・二輪車・自転車関連業

少しすすの燃え方が変わってきた感じです。手動再生をかけないと燃えない車両ですが、添加前よりは良くなってきてる感じです。ただ、自己診断機あてて燃焼温度見てみましたが、490℃まで暖まらないと燃えないのが現実でして、今はまだ様子見ったら感じです。ただ入れないより入れたほうがよさそうな気ではあります。

2人が参考にしています
2025-06-30
用途:
ハイエースのエンジン洗浄
サービス業

まだ使用していませんが他のレビューではだいぶいいようなので使ってみたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
25206100
2024-10-17
用途:
インジェクター
運輸・通信業

エンジンの音が静かになりアクセルが軽くなった感じがして力も以前より出てる感じがする

対象商品:
25206100
2024-08-16
用途:
トラックのDPFとインジェクターの詰まりの改善

トラックのDPFとインジェクターの詰まりの改善に使っています。この商品本当に助かっています。会社にストックしていなかったので急にトラックが大変調子悪くなりお盆休み直前でトラックが使えなくなりそうな時に間に合いました。早い配送に助けられました。有難うございました。
他に頼る商品はまだ知りません。
今回のはすす殺しの紫色です。インジェクターとDPF両方に効くものです。
他に色によりインジェクター用と
DPF用と分かれています。
モノタロウ安いですね。

対象商品:
25206100
2024-06-22
用途:
メンテナンス
その他業種

自分のトラックには相性良かったのか
一本入れて一発ですぐ効果あった
加速も前より良くなり
オートマで右折中とか低速の時ノッキング Nにギア変わったり
乗ってて不愉快だったけどそれも1日乗って気にならないレベルに!
次もお世話になろうと思いました

1人が参考にしています
対象商品:
25206100
2024-05-27
用途:
交換と言われたDPF
市川機工 様 (建設業・工事業)

異常ランプが点灯しディーラーに持って行く事数回!
今回はDPF装置をそろそろ交換です!
まだ走行が10万ちょいで早くない?納得いかず煤殺しを試してみました!今のところランプ点灯せず、調子も良いような‥
個人的には、高額交換する前に試してみるべき商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
25206100
2024-03-04
用途:
大型車両の整備
有限会社帝都開発 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今回、初めての購入です。DPF仕様の大型車に使用します。効果の有無はこれからの検証になりますが、正直もう少しお安く購入出来たら良いなと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
25206100
2024-05-29
用途:
メンテナンス
卸売・小売業

とても良い商品で、コストパフォーマンスが高い商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用オイル・ケミカル・洗車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする