UJ-107H WS/W4 UJデスク 平机(組立サービス付き) プラス[家具] 25206836 UJ-107H WS/W4 UJデスク 平机(組立サービス付き) プラス[家具] 25206836 UJ-107H WS/W4 UJデスク 平机(組立サービス付き) プラス[家具] 25206836 UJ-107H WS/W4 UJデスク 平机(組立サービス付き) プラス[家具] 25206836 UJ-107H WS/W4 UJデスク 平机(組立サービス付き) プラス[家具] 25206836

UJデスク 平机(組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25206836 品番 UJ-107H WS/W4
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

高さ720mm、ラッチ機構標準搭載デスクシリーズ「UJデスク」の平机です。
天板に配線口、天板下には配線受けと余長フックを備え、OAタップの収納や余ったケーブルをまとめることができます。
センタートレー、サイドトレーは大型幅広取っ手を採用し、開けやすい位置に手をかけることができます。
各トレーはラッチ機構を搭載。地震などの振動によるトレー飛び出しの危険性を低減します。

(本体)ホワイト、(天板)ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×800×700 最大耐荷重(kg)(天板)140、(トレー)5 質量(kg)27 付属品配線受け×2、余長ケーブルフック×1 仕様センタートレー×1、サイドトレー×1、ラッチ機構、ワイヤーロック取付可、天板配線口、アジャスター付 材質天板:メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ:ABS、本体・幕板・脚部:鋼板(樹脂焼付塗装) 幅(mm)1000 高さ(mm)720 奥行(mm)700 寸法(幅W×高さH)(mm)(下肢空間)914×645 最大積載量(kg)天板:140、トレー:5 天板厚さ(mm)30 グリーン購入法適合 引出しあり サービス分類組立・設置・取付
注意
※センタートレー、サイドトレーに鍵は付きません。
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,050 / 税込 ¥3,355
北海道地方数量1につき ¥3,050 / 税込 ¥3,355
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする