埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25207037 品番 WTL11323MH
参考基準価格(税別)¥2,030 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付

定格電圧(V)125 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 形状平刃タイプ マットグレー コンセント個数2個口 材質ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:ユリア(ホワイト)、扉:ポリプロピレン(ホワイト)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.2) 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器) 適合プレートWNS6003W等 SO-STYLEプレート 系列 適合電線【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2〜2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。 コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
注意
※商品は国内流通に限ります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする