曜日別特売
WTL19313MH 15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付 Panasonic(パナソニック) 25207125

15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付

商品レビューを投稿する
マットグレー
内容量1個注文コード25207125品番WTL19313MH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,030販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付

材質ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:ユリア(ホワイト)、扉:ポリプロピレン(ホワイト)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.2)形状平刃タイプマットグレー種類埋込コンセント適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合定格電圧(V)125コンセント個数1個口コンセント形状(引掛形)接地2P 20A 125V定格電流(A)15・20兼用適合電線【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm・Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2~2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。適合プレートWNS6003W等 SO-STYLE プレート系列
注意
※商品は国内流通に限ります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする