※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

色布荷札 針金付

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000枚) 注文コード 25207149 品番 ピンク色
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ちぎれ、破れに強いタフな奴。

縦(mm)120 横(mm)60 ピンク色 用途鋼材・鉄工部品用に最適 サイズ タイプハトメ付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25207316
2021-07-30
用途:
鉄線コイルの荷札
卸売・小売業

【色に関するクレーム】

今回、【浅黄色】を注文したのですが、私が想像していたのは「黄色系」で、実際に到着した商品は「青色系」でした。
おそらく、今回の商品の正しい色名称は【浅葱色】と思われます。
確かに、写真には青色系の荷札に【浅黄色】と書いてあるので、送ってきた商品は貴社からすると正しい事になりますが。。。。。

しかも返品不可なので、やむなしです。別に使えない事はないので。あと、品質はよさそうです。


今後この様なお互いの認識の間違いが起こらないように表示の訂正をお勧めします。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする