Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセントプレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント・スイッチ用
SO-STYLE 簡易耐火プレート 2コ用(1コ+1コ用)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
材質
プレート枠・化粧プレート:ABS樹脂(オフブラック)、プレートねじ:鋼線(Φ3.5)(亜鉛めっき)、耐火パネル:亜鉛鋼板(t0.3)
注文コード
25207484
品番
WNS6772H
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
この商品は
材質・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
SO-STYLE 簡易耐火プレート 2コ用(1コ+1コ用)
材質
プレート枠・化粧プレート:ABS樹脂(オフブラック)、プレートねじ:鋼線(Φ3.5)(亜鉛めっき)、耐火パネル:亜鉛鋼板(t0.3)
プレート形状
2コ用(1コ+1コ用)
表面仕上げ
マット仕上げ(シボ加工)
色
マットグレー
注意
※商品は国内流通に限ります