埋込AVコンセント(HDMI対応)(L型)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25207606 品番 WND1211H
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
マットグレー 種類埋込コンセント コネクタ形状HDMI Type A レセプタクル 耐熱性70℃7時間 絶縁抵抗(MΩ)10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間) 相対湿度45%〜85% 抵抗(MΩ)導通:100以下 使用環境温度(℃)5〜35 適合ケーブルスタンダードHDMIケーブル、ハイスピードHDMIケーブル、プレミアムハイスピードHDMIケーブル 周囲温度(℃)-10〜40 使用場所住宅,事務所などの屋内 耐電圧(V)300AC 1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間) 挿抜回数適合プラグの挿抜8000回

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53719095
2021-04-15
用途:
教室のAV環境の整備
学校法人大阪産業大学 様 (教育・研究機関)

教室のAV機器配置に対して、諸般ケーブルを床にそのまま配置し、接続するケースがほとんどです。当然ですがケーブルをひっかけたりとか、問題が生じます。これを避けるために、モールを活用し、AVコンセントを配して、取り回しを行いました。映像、音声の乱れもなく、活用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする