用途ダイハツ ムーヴキャンバス用 純正ナビ装着アップグレードパック付車への市販オーディオ・ナビゲーションの取り付けに。
セット内容ワイドパネル(L・R):各1個、ブラケット(L・R):各1個、オーディオハーネス(10P):1個、オーディオハーネス(6P):1個、車速配線カプラー(20P・24P):1個、ビス ワイドパネル用:4個、タッピング ワイドパネル用:4個、タッピング ブラケット用:4個
メーカーダイハツ
適合車種ダイハツ ムーヴキャンバス 《型式》LA850S/LA860S 《年式》R4.7〜 (純正ナビ装着アップグレードパック付車)