520 軽量すご腕プッシュカット2段式アンビル刃 ムサシ 25208534

520 軽量すご腕プッシュカット2段式アンビル刃 ムサシ 25208534
520 軽量すご腕プッシュカット2段式アンビル刃 ムサシ 25208534
520 軽量すご腕プッシュカット2段式アンビル刃 ムサシ 25208534
520 軽量すご腕プッシュカット2段式アンビル刃 ムサシ 25208534
520 軽量すご腕プッシュカット2段式アンビル刃 ムサシ 25208534
520 軽量すご腕プッシュカット2段式アンビル刃 ムサシ 25208534
520 軽量すご腕プッシュカット2段式アンビル刃 ムサシ 25208534
520 軽量すご腕プッシュカット2段式アンビル刃 ムサシ 25208534

軽量すご腕プッシュカット2段式アンビル刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード25208534品番520
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

腕で押し切る新ハンドルの高枝切鋏
軽い力で楽々切れる。
世界初の新構造ハンドル。
握るハンドルに比べ切る力が50%軽減。腕の力で切るので軽い力で楽々切れます。
シリーズ最軽量設計で女性や年配の方でも楽に軽く作業していただけます。
切ってつかめるキャッチ機能も搭載。
ワンタッチで伸縮可能。1.7~2.9mの13段階伸縮が出来ます。

仕様ノコギリ取り付け可(別売)質量(g)980全長(m)1.7~2.9刃形アンビル刃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×48×1700切断径(mm)15使用目的高枝切機能可動式キャッチ、スライド式スポンジグリップ切断対象伸縮範囲(cm)170~290/13段伸縮
取扱説明書:(1.3MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする