AT-63 吸盤式タブレットホルダー カシムラ 25208875

 

AT-63 吸盤式タブレットホルダー カシムラ 25208875
AT-63 吸盤式タブレットホルダー カシムラ 25208875
AT-63 吸盤式タブレットホルダー カシムラ 25208875
AT-63 吸盤式タブレットホルダー カシムラ 25208875
AT-63 吸盤式タブレットホルダー カシムラ 25208875
AT-63 吸盤式タブレットホルダー カシムラ 25208875
AT-63 吸盤式タブレットホルダー カシムラ 25208875

吸盤式タブレットホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25208875品番AT-63
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

7~10インチ対応の吸盤式タブレットホルダー。
Φ90mmの大型ゲル吸盤式のベースでしっかり取り付け可能。
ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
回転式ロックレバーでタブレットをしっかりホールド。

ブラック質量(g)200取付方式吸盤適合サイズ高さ:125~185mm以内 厚み:10mm以内 重量:700g以内本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×140×190
注意
※お使いの保護ケースのサイズ、形状によってはご使用になれない場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする