曜日別特売
KD-232 HDMI→RCA変換ケーブル USB1ポート カシムラ 25208979

 

KD-232 HDMI→RCA変換ケーブル USB1ポート カシムラ 25208979
KD-232 HDMI→RCA変換ケーブル USB1ポート カシムラ 25208979
KD-232 HDMI→RCA変換ケーブル USB1ポート カシムラ 25208979
KD-232 HDMI→RCA変換ケーブル USB1ポート カシムラ 25208979
KD-232 HDMI→RCA変換ケーブル USB1ポート カシムラ 25208979
KD-232 HDMI→RCA変換ケーブル USB1ポート カシムラ 25208979

HDMI→RCA変換ケーブル USB1ポート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25208979品番KD-232
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

HDMI出力のストリーミング機器を接続、HDMIをRCAに変換してRCAビデオ入力に対応したカーナビで観れる映像コンバーター。
HDMI出力のストリーミング機器対応。
USBポート付で、ストリーミング機器の電源を取れます。
ストリーミング機器の電源接続用にmicroUSBケーブル (10cm) 付属。
NTSC/PAL映像切り替えスイッチ付で、様々なモニターに対応。
コンパクト設計、配線集約で、車内への設置がスッキリ。

仕様著作権保護:HDCP対応材質ABS樹脂/PVC樹脂ブラック質量(g)35使用温度範囲(℃)0~40電源USB電源 5V 1Aケーブル長(m)RCA(赤白黄)オス側:約1m、USB-Aオス側:約1m入力端子HDMIタイプAメスUSBポートUSB出力専用本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×108×26
注意
※接続する機器等は別途ご用意ください。
※ストリーミング機器の使用には、モバイルWi-Fiやスマホのテザリング機能を介してインターネット環境が必要です。
※本製品の使用には出力5V1A以上のUSB電源が別途必要です。
※映像が映らない等、正常に動作しない場合は、本製品を接続するUSB電源を、出力電流の大きな電源に変更してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする