KD-246 Bluetooth FMトランスミッター フルバンド アンビエントライト付 カシムラ 25209015 KD-246 Bluetooth FMトランスミッター フルバンド アンビエントライト付 カシムラ 25209015 KD-246 Bluetooth FMトランスミッター フルバンド アンビエントライト付 カシムラ 25209015 KD-246 Bluetooth FMトランスミッター フルバンド アンビエントライト付 カシムラ 25209015

Bluetooth FMトランスミッター フルバンド アンビエントライト付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25209015 品番KD-246
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、さらにワイヤレスでFMラジオに送信し、カーステレオから聴くことができます。
Bluetoothバージョン5.1仕様。
(下位のバージョンとも互換性があり、下位のバージョンの携帯電話でも使用できます。)
アンビエントライトで車内を演出。
8色LEDの点灯色/輝度/方向/点灯モードなど多彩な設定が可能。
お好みの音質効果を10種類から選べるイコライザー機能付。
フラット/バスブースト/クラシック/クラブ/エレクトロニック/ヒップホップ/ジャズ/ポップ/ロック/ボーカルブースト
エンジン連動機能。
車のエンジンを切ると、本製品とBluetooth接続した端末の再生曲が自動で一時停止します。
(一部の機種では自動停止できない場合があります。)
自動再接続機能。
車から離れたりエンジン停止により、本製品と端末のBluetooth接続が切れても、再度車に戻るかエンジンを始動すると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。
(一部の機種では自動再接続できない場合があります。)
141chの周波数から選択できるフルバンドタイプ。
周波数76.0MHz〜90.0MHzの範囲から0.1MHz間隔で選択可能。
ブルーLEDディスプレイ付。
A2DPプロファイルSCMS-T対応。
ワンセグTV音声出力にも対応。
ハンズフリー通話対応。
(車のカーソケットの位置によっては、通話相手へ音声が聞こえにくい場合があります。)
12V、24V車兼用。

仕様SCMS-T:対応 ブラック 質量(g)20 使用温度範囲(℃)-5〜35 (結露しないこと) 入力電圧(V)DC12〜24 周波数(MHz)(FM)76.0〜90.0 (0.1MHz間隔で選択) 送信周波数(GHz)2402〜2480 BluetoothBluetooth ver.5.1 プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ、ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)、ハンズフリー(HFP) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×33×61 マルチペアリング8台 無線距離(m)約10 (Bluetooth) マルチポイント非対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする