KE-81 ドア傷防止マグネットシート カシムラ 25209049 KE-81 ドア傷防止マグネットシート カシムラ 25209049 KE-81 ドア傷防止マグネットシート カシムラ 25209049 KE-81 ドア傷防止マグネットシート カシムラ 25209049

ドア傷防止マグネットシート

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25209049 品番KE-81
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

マグネット製で何度も脱着できるドア傷防止シート。
汎用品のワンサイズで様々な車に取り付け可能。
家庭用ヘアドライヤー等で温めて形状を変形させ、様々な車種に貼り付け可能。
カーボン調デザインでドアハンドル周辺を簡単にドレスアップ。

幅(mm)93 ブラック 質量(g)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×1×80
注意
※サイズ・形状をよくご確認ください。
※手を入れるスペースがドアハンドルの上下にある車種に貼り付けできます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-23
用途:
洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

ドライヤーで加熱すると、ドアノブの凹み部分にぴったりフィットして、マグネットも協力で、洗車機を通しても高速道路走行でも剥がれません。

2025-12-13
用途:
ボディ保護
自動車・二輪車・自転車関連業

説明書きにあるように、あらかじめドライヤーで温めて柔らかくしておけば、局面にフィットして密着します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする