商品レビューを投稿する内容量1個注文コード25209076品番KW-27
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638販売価格(税別)
MagSafe対応iPhoneシリーズなどにマグネットで固定して、充電できるワイヤレス充電器。
磁石によりコイル位置が合うので、MagSafe対応iPhoneを効率よく充電可能。
iPhoneは最大出力7.5W、Androidスマートフォンは最大出力15W充電可能。
(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
iPhoneのLightning端子を塞がないため、充電しながら有線イヤホンを使用することもできる。
iPhoneにケースをつけたまま充電可能。
通電状況がわかるLEDインジケーター付き。
(充電時:青のゆっくり点滅/充電完了:消灯/エラー時:赤青点滅)
厚さ5.8mmの超薄型軽量タイプ。
表面はiPhoneを傷つけない樹脂、底面は高級感あるアルミ金属を採用。
安全・安心の保護機能付き。短絡保護、過電流保護、過電圧保護、異物検知搭載。