ワイヤレス充電器 Qi自動開閉ホルダー 4アーム 手帳対応 吸盤取り付け

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25209094 品番KW-36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。
4本アームでスマホを安定ホールド。
縦置き/横置きの置き換えも簡単。
画面視聴・側面ボタン操作も快適。
赤外線式近接センサー搭載。
スマホ/iPhoneをかざすだけでアームが自動で開閉。
キャパシタ内蔵。
エンジンOFFの状態でも電動でアーム開閉が可能(1回)。
強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。
伸縮式の調節アーム採用。
ボールジョイント採用。
取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
手帳型ケース・ハード型ケース対応。
しっかりホールド&充電。
最大10Wの急速充電対応。
(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。
(緑点灯:本体通電中/青点灯:充電時/青緑点滅:異常時)
補助足の調節機構。
スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、手動で高さを調節可能。
USB電源ケーブル付き。
※本製品以外には使用しないでください。
安全・安心の保護機能付き。
過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。

付属品USB-A-Type-C USB充電ケーブル(コード長:約1m)、取付用プレート(両面テープ付) 仕様(ワイヤレス規格)Qi 質量(g)275 取付方式吸盤 使用温度範囲(℃)5〜35 最大出力(W)10 入力5V1.4A / 9V1.4A (USB Type-C) 適合サイズ(縦置き)幅:約63〜83mm以内、厚み:20mm以内 (横置き)幅:約63〜79mm以内、厚み:20mm以内 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×120×180
注意
※USB充電器は付いておりません。定格5V2AまたはQuick Charge 2.0以上のUSB充電器が必要です。定格以下のUSB充電器の場合、充電時間がかかる場合があります。
※スマホケースの材質、厚みによって充電できない場合があります。
※スマホケースに金属板やメッキ加工されたプラスチック、金属繊維が付いている場合は充電できない場合があります。
※端末やケースの横幅が均一でない場合、本製品で正常にホールドできない場合があります。
※縦置きと横置きでは充電時間が異なる場合があります。
※横置き状態で開閉ボタンを押すと、左右アームにより端末の位置が動く場合があります。端末が落下しないようご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする