KX-202 2連ダイレクトソケット 2リバーシブルUSB自動判定 4.8A カシムラ 25209110 KX-202 2連ダイレクトソケット 2リバーシブルUSB自動判定 4.8A カシムラ 25209110 KX-202 2連ダイレクトソケット 2リバーシブルUSB自動判定 4.8A カシムラ 25209110 KX-202 2連ダイレクトソケット 2リバーシブルUSB自動判定 4.8A カシムラ 25209110

2連ダイレクトソケット 2リバーシブルUSB自動判定 4.8A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25209110 品番KX-202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

2つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。
USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。
DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。
ブルーに輝くリングで通電が確認できます。

ブラック 質量(g)95 使用温度範囲(℃)0〜35 最大電流(A)(DCプラグ)6、(USBポート)1ポート:2.4 / 2ポート合計:4.8 入力電圧(V)DC12 (マイナスアース車) 定格出力電圧(DC V)(DCプラグ)12、(USBポート)5 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×117
注意
※USBケーブルは付いておりません。各機器の純正ケーブルをご用意ください。
※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする