紙幣計数機 BN180E

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25211254 品番BN180E
参考基準価格(税別)¥88,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

紙幣(日銀券)の枚数計数専用だからお求めやすくコンパクト!
枚数設定・加算機能。エラー検知機能。紙幣を置くと自動で跳ね上げて計数を開始。

計数速度100枚/6秒 ホッパー容量(枚)200 用途一日の集計頻度が少なめの計数に適しています 付属品電源コード、ハケ、カバー付 仕様スタッカー容量200枚 質量(kg)6 消費電力(W)65 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)2 計数方式アップターンステック 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279×272×210 計数範囲縦:50〜100mm、横:115〜178
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:493

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする