潅水コンピューター 雨センサー付き (散水タイマー 曜日設定 簡単操作 節水)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25212155 品番GA-QE002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマーです。
外径16〜23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付できます。
あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。
水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。
雨センサーつきで、雨を感知すると自動で水やりを停止するので水道代の節約になります。
雨センサーを蛇口に取付けるための部材もセットになっています。
電池は別売です。1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。

材質
潅水コンピューター:AES樹脂
雨センサー:ステンレス、黄銅、ABS樹脂
付属品ネジ口金、ホーセンド、ビスつきアダプター、アタッチメント 仕様水やり日の間隔:曜日単位で設定可能、水やり回数:1日1回または2回、散水時間:1〜30分(1分単位)、30〜90分(10分単位)、2〜9時間(1時間単位)で設定可能 使用温度範囲(℃)1〜40 使用圧力(MPa)0.1〜0.5 使用電源電池式(1.5V単3形アルカリ電池4個)
注意
※破損防止のため、凍結の恐れがある場所では使用しないでください。
※雨センサーは、雨のあたる場所に設置してください。
※屋内では絶対に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする