ホースハンガーとホース10mのセット (ベランダ用 ホースかけ 収納 ステンレス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25212259 品番GA-QD048
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ホース10mとホースを片付けるためのホースハンガーのセットです。
ホース内径15ミリ×外径20ミリ
2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。
ホースハンガーをベランダや外溝の塀をはさみ込んで取付け、ホースを掛ければスッキリ片付きます。
はさみ込んで固定するので、壁に穴を開けずに施工できます。
取付厚:10〜65ミリ、90〜150ミリ
内径15ミリのホースを、約10m掛けることができます。

材質
ホース:塩化ビニル樹脂
ホースハンガー:ステンレス
ホース内径(Φmm)15 ホース外径(Φmm)20 長さ(m)10 使用圧力(MPa)0.05〜0.6 使用温度範囲(℃)1〜40 取付可能厚(mm)10〜65、90〜150 アズワン品番64-5154-84
注意
※ホースを巻き取る大きさにより多少変化します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする