散水ホース10m 水まきセット (ホースハンガー シャワーノズル 収納 ステンレス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25212268 品番GA-QD049
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ホースと散水ノズルと片付け用のホースハンガーのセットです。
ホース内径15ミリ×外径20ミリ
2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。
ノズルは、シャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替ができます。
万能口金はビス止め式で、外径15〜20ミリの吐水口に取付できます。
ホースハンガーを壁に取付け、ホースを掛ければスッキリ片付きます。
ホースの長さは10mです。
内径15ミリのホースを約20mまで掛けることができるので、ホースを延長しても大丈夫です。

材質
ホースハンガー:ステンレス
ホース:塩化ビニル樹脂
ホーセンド:ポリプロピレン
万能口金:ポリアセタール
シャワーノズル:ABS樹脂、ポリアセタール
ホース内径(Φmm)15 ホース外径(Φmm)20 長さ(m)10 使用圧力(MPa)0.05〜0.6 使用温度範囲(℃)1〜40 アズワン品番64-5154-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする