ソフキャッチEXフィット 天然ゴム クレーターパーム

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 25212329 品番 A-397
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

極上のフィット感。
伸縮性に優れたスパンデックス糸を使用。
すべり止め効果が高く、やわらかい天然ゴムコーティング。
スパンデックスとは、ポリウレタン弾性のことです。伸縮性に優れ、引っ張ると元の長さの5〜7倍にまで伸び、元へ戻る場合も緩やかに縮みます。
スパンデックスを入れることで、指先・指又・手のひらまでピッタリとフィットし、作業性を高めます。

マゼンダ サイズL 全長(cm)23.5 材質手袋/ナイロン、ポリウレタコーティング部/天然ゴム 入数(双)1 長さ(cm)(手首ゴム部分)7.5 機能手の甲ストレッチ性 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)18 手の平幅(cm)9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする