JJ-001 チタニウム メッシュジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード25212627 品番00-001/BK/S
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

コミネ東京本社にて縫製を行うメイドインジャパンモデル第一弾。日本製YKK最高級ジッパーやデュポン社製ケブラーニット、レザーなど、素材の選定にもこだわった高品質ジャケット。一枚型胸部プロテクターをはじめ、全身をハードプロテクターで固めるフルプロテクション仕様。通気性の良いメッシュに伸縮素材を絶妙に配置。保護性能・運動性・快適性を高いレベルで両立したスポーツモデル。

サイズS BK 材質Clarino・Spandex・Polyester・ Chamude・Neoprene・Nylon・Goat Leather 胸廻(cm)96 着丈(cm)63 裾廻り(cm)87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする