00-001/BKSL/2XL JJ-001 チタニウム メッシュジャケット コミネ 25212733 00-001/BKSL/2XL JJ-001 チタニウム メッシュジャケット コミネ 25212733 00-001/BKSL/2XL JJ-001 チタニウム メッシュジャケット コミネ 25212733 00-001/BKSL/2XL JJ-001 チタニウム メッシュジャケット コミネ 25212733 00-001/BKSL/2XL JJ-001 チタニウム メッシュジャケット コミネ 25212733

JJ-001 チタニウム メッシュジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード25212733 品番00-001/BKSL/2XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,000
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

コミネ東京本社にて縫製を行うメイドインジャパンモデル第一弾。日本製YKK最高級ジッパーやデュポン社製ケブラーニット、レザーなど、素材の選定にもこだわった高品質ジャケット。一枚型胸部プロテクターをはじめ、全身をハードプロテクターで固めるフルプロテクション仕様。通気性の良いメッシュに伸縮素材を絶妙に配置。保護性能・運動性・快適性を高いレベルで両立したスポーツモデル。

サイズ2XL BK/SL 材質Clarino・Spandex・Polyester・ Chamude・Neoprene・Nylon・Goat Leather 胸廻(cm)120 着丈(cm)67 裾廻り(cm)111

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする