JJ-002 エアストリーム メッシュジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズWL BK 注文コード25212776 品番00-002/BK/WL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,000
この商品はサイズ・色など16種類から選べます 他の種類を見る

通気性に優れるメッシュ生地をメインに強度の必要な部位にはテキスタイルを使用。全身にハードプロテクターを装備しながらも、優れたパターンにより動きやすく快適な着心地を実現したワンランク上のスタンダードメッシュジャケット。 日本製YKK高級ジッパーや特製スナップボタンなど、パーツにもこだわり、縫製もコミネ東京本社にて行うメイドインジャパンモデル第二弾。

サイズWL BK 材質Polyester・Nylon・Spandex Polyester・Nylon 胸廻(cm)100 着丈(cm)64 裾廻り(cm)98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする