JJ-002 エアストリーム メッシュジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 25212785 品番 00-002/BK/M
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

通気性に優れるメッシュ生地をメインに強度の必要な部位にはテキスタイルを使用。全身にハードプロテクターを装備しながらも、優れたパターンにより動きやすく快適な着心地を実現したワンランク上のスタンダードメッシュジャケット。 日本製YKK高級ジッパーや特製スナップボタンなど、パーツにもこだわり、縫製もコミネ東京本社にて行うメイドインジャパンモデル第二弾。

サイズM BK 材質Polyester・Nylon・Spandex Polyester・Nylon 胸廻(cm)104 着丈(cm)65 裾廻り(cm)94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする