JJ-003 TOURER メッシュジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズWM BK 注文コード25212925 品番00-003/BK/WM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,000
この商品はサイズ・色など16種類から選べます 他の種類を見る

コミネ東京本社にて縫製を行うメイドインジャパンモデル第三弾。耐久性を重視し、テキスタイルをメインにメッシュを効果的に配置。腕・肘・腰に装備したアジャスターによって風によるばたつきを抑え、長時間の走行でも疲れにくい設計のツーリングメッシュジャケット。全身にハードプロテクターを装備し保護性能も充実。日本製YKK最高級ジッパーや特製スナップボタンなど、パーツにもこだわった高品質ジャケット。

サイズWM BK 材質Polyester・Nylon・Spandex Polyester・Nylon 胸廻(cm)96 着丈(cm)63 裾廻り(cm)94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする