JK-593 プロテクトフルイヤーツーリングジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズS 注文コード25213808 品番07-593/BK/S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,000
この商品はサイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

アドベンチャースタイルにベストマッチのロング丈オールシーズンジャケット。透湿防水と保温、2種のライナーを自在に着脱可能。胸部と背部にベンチレーションを装備。ロングツーリング時に便利なポケットも多数装備したツーリング仕様。別売り電熱ライニングベスト(EK-101/p63に掲載)を装着可能。

サイズS BK 材質nylon・polyester ・polyurethane 胸廻(cm)112 着丈(cm)76 裾廻り(cm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする