JK-593 プロテクトフルイヤーツーリングジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 25213817 品番 07-593/BK/M
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

アドベンチャースタイルにベストマッチのロング丈オールシーズンジャケット。透湿防水と保温、2種のライナーを自在に着脱可能。胸部と背部にベンチレーションを装備。ロングツーリング時に便利なポケットも多数装備したツーリング仕様。別売り電熱ライニングベスト(EK-101/p63に掲載)を装着可能。

サイズM BK 材質nylon・polyester ・polyurethane 胸廻(cm)118 着丈(cm)77 裾廻り(cm)106

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする