※着用例

WJ-741S スーパーフィットプロテクトレザーメッシュジーンズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズS/28 BK 注文コード25215926 品番07-741/BK/S/28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など22種類から選べます 他の種類を見る

ストレッチデニム×メッシュに加え、レザーを部分使用し、エンジンやエキパイに対する熱対策も施した高機能ライディングジーンズ。ポケット縁にもレザーを使用し、耐久性と高級感もアップ。CE規格レベル2認証プロテクターを膝と腰横に標準装備。

サイズS/28 BK 材質cotton・polyester・leather・lycra 股下(cm)82.5 ウエスト(cm)76 ヒップ(cm)95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25215917
2018-08-09
用途:
バイク乗車時に。
自動車・二輪車・自転車関連業

フィットタイプ!必要以上に細すぎる!膝パットを挿入ではビチビチ、脚が太い人は無理!
ズボン部分を10ミリ程余裕が欲しい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする