07-741/DIN/2XL/36 WJ-741S スーパーフィットプロテクトレザーメッシュジーンズ コミネ 25216075

※着用例

07-741/DIN/2XL/36 WJ-741S スーパーフィットプロテクトレザーメッシュジーンズ コミネ 25216075
07-741/DIN/2XL/36 WJ-741S スーパーフィットプロテクトレザーメッシュジーンズ コミネ 25216075

WJ-741S スーパーフィットプロテクトレザーメッシュジーンズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ2XL/36
D.IN
内容量1着注文コード25216075品番07-741/DIN/2XL/36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ストレッチデニム×メッシュに加え、レザーを部分使用し、エンジンやエキパイに対する熱対策も施した高機能ライディングジーンズ。ポケット縁にもレザーを使用し、耐久性と高級感もアップ。CE規格レベル2認証プロテクターを膝と腰横に標準装備。

サイズ2XL/36D.IN材質cotton・polyester・leather・lycra股下(cm)83.5ウエスト(cm)96ヒップ(cm)115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25215917
2018-08-09
用途: バイク乗車時に。
自動車・二輪車・自転車関連業

フィットタイプ!必要以上に細すぎる!膝パットを挿入ではビチビチ、脚が太い人は無理!
ズボン部分を10ミリ程余裕が欲しい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする