※着用例

07-741/DIN/5XLB/46 WJ-741S スーパーフィットプロテクトレザーメッシュジーンズ コミネ 25216109 07-741/DIN/5XLB/46 WJ-741S スーパーフィットプロテクトレザーメッシュジーンズ コミネ 25216109

WJ-741S スーパーフィットプロテクトレザーメッシュジーンズ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 25216109 品番 07-741/DIN/5XLB/46
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ストレッチデニム×メッシュに加え、レザーを部分使用し、エンジンやエキパイに対する熱対策も施した高機能ライディングジーンズ。ポケット縁にもレザーを使用し、耐久性と高級感もアップ。CE規格レベル2認証プロテクターを膝と腰横に標準装備。

サイズ5XLB46 D.IN 材質cotton・polyester・leather・lycra 股下(cm)83.5 ウエスト(cm)116 ヒップ(cm)135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25215917
2018-08-09
用途:
バイク乗車時に。
自動車・二輪車・自転車関連業

フィットタイプ!必要以上に細すぎる!膝パットを挿入ではビチビチ、脚が太い人は無理!
ズボン部分を10ミリ程余裕が欲しい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする