コミネ
コミネの ライダーズグッズ
コミネの ライディングジャケット
MJ-004 ハーフメッシュパーカ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
25217904
品番
17-004/BK/YE/L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,000
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
高品質な刺繍ロゴの映えるテキスタイル×メッシュのコンビネーションパーカ。 CE規格ハードプロテクターの標準装備、取り外し可能なフードの仕様等、ライディングのための装備も充実。
サイズ
L
色
BK/YE
材質
polyester polyester
胸廻(cm)
116
着丈(cm)
73
裾廻り(cm)
105