商品画像1

ネジザウルスモグラ極短 全長18mm

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25218639 品番 DBZ-330
参考基準価格(税別)¥1,230 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せる極短サイズのドライバービット。
新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。
全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。
ホーローセットにも使える細軸仕様。
お持ちのドリルと併用すれば、さまざまな種類・サイズの潰れたネジを外せます。

用途
潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。
狭い場所での作業に。
材質炭素鋼 全長(mm)18 質量(g)3.6 対応軽症 対応ねじ対辺3.0mmの六角穴付きボルト 差込角対辺(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭
関連資料:(8.37MB)
注意
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使えない場合があります。

商品説明動画

ネジザウルスモグラ 極短 DBZ-300シリーズ
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25218657
2023-12-27
用途:
機械の修理(メンテナンス)

今までは、なめてしまったM6のキャップボルトに小さな穴をあけ逆タップで試みていたが、M6に対応した逆タップでは細いので折れることも有り苦労していたが、この商品は下穴も開ける必要もなく、いとも簡単に作業終了。最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする