商品画像1

ネジザウルスモグラミドル極短 全長65mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25218709 品番 DBZ-430
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるミドルサイズのドライバービット。
新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。
ホーローセットにも使える細軸仕様。
お持ちのドリルと併用すれば、さまざまな種類・サイズの潰れたネジを外せます。

用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。 材質炭素鋼 全長(mm)65 質量(g)13.5 対応軽症 対応ねじ対辺3.0mmの六角穴付きボルト 先端長(mm)20 差込角対辺(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭
関連資料:(8.37MB)
注意
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使えない場合があります。

商品説明動画

ネジザウルスモグラ ミドル DBZ-400シリーズ
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする