F-10035 平棚(SUS430) シンコー 25221273

 

F-10035 平棚(SUS430) シンコー 25221273
F-10035 平棚(SUS430) シンコー 25221273
F-10035 平棚(SUS430) シンコー 25221273

平棚(SUS430)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
間口W×奥行D×高さH(mm)1000×340×300
1000×340×300
600×240×300
750×240×300
900×240×300
1000×240×300
1200×240×300
1500×240×300
1800×240×300
600×290×300
750×290×300
900×290×300
1000×290×300
1200×290×300
1500×290×300
1800×290×300
600×340×300
750×340×300
900×340×300
1200×340×300
1500×340×300
1800×340×300
内容量1台注文コード25221273品番F-10035
参考基準価格(税別)¥22,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

壁面などに取り付け空間を有効活用できます。

用途
厨房など
板厚(mm)(ベタ棚)0.8、(棚受けブラケット)3材質SUS430、No.4仕上幅(mm)(棚受けブラケット)40質量(kg)5.6間口W×奥行D×高さH(mm)1000×340×300耐荷重(kg)棚;50(但し、総耐荷重50kg/台まで)パイプ径(Φmm)25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります※取付箇所は平らで垂直で、充分な取付強度を得られる箇所を選んでください。※製品の前後左右が水平になるように取り付けてください。※工事は必ず専門業者にご依頼ください。※壁面などの固定に必要な「部材・ネジ等」は付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,600/税込3,960
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする