背負い式エンジンブロワー EBZ3000EZ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25221274 品番X377030011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥90,600

刈りこみ作業後の後始末から茶園の露払いまで使用用途は無限大です。

風量(m3/min)10.7 乾燥質量(kg)6 全長(cm)31.3 燃料タンク容量(L)1.1 全高(cm)42 最大風速(m/s)57 全幅(cm)39.4 排気量(cm3)29.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする