970723501 背負い式エンジンブロワー EBZ7500 ゼノア 25221299 970723501 背負い式エンジンブロワー EBZ7500 ゼノア 25221299

背負い式エンジンブロワー EBZ7500

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25221299 品番970723501
参考基準価格(税別)¥126,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

国内最大クラスのメガ級ブロワ!圧倒的パワーで、ゴミや落ち葉を吹き飛ばす!

風量(m3/min)21.8 乾燥質量(kg)9.6 全長(cm)35.5 燃料タンク容量(L)2.1 全高(cm)50 最大風速(m/s)105.6 全幅(cm)54 音響パワーレベル(dB)(LWA)測定値:77(A) 排気量(cm3)65.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする