※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WINRUN (ウインラン)
WINRUN (ウインラン)の タイヤ単品
WINRUN (ウインラン)の サマータイヤ
【サマータイヤ4本set】 WINRUN(ウィンラン) R350
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4本)
注文コード
25221335
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
当商品は、タイヤ4本(1台分)セット販売です
ハイエースなど、商用車用タイヤ!
タイヤサイズ
195/80R15 C107/105N
用途
ハイエース・キャラバン
タイヤタイプ
WINRUN(ウィンラン) R350 (ハイエース用タイヤ)
タイヤ幅(mm)
195
リム径(inch)
15
偏平率(%)
80
適合ボディタイプ
商用車・バン
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000