※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOYO TIRES
TOYO TIRESの タイヤ単品
TOYO TIRESの サマータイヤ
【サマータイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ) OPEN COUNTRY R/T
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4本)
注文コード
25221369
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
当商品は、タイヤ4本(1台分)セット販売です
オフロード性能とオンロードタイヤ性能を両立する新カテゴリータイヤ
タイヤサイズ
145/80R12 80/78N
用途
軽トラ・軽バン
タイプ
ブラックレター
タイヤタイプ
TOYO(トーヨー) OPEN COUNTRY R/T (軽トラ・軽バン用タイヤ)
タイヤ幅(mm)
145
リム径(inch)
12
偏平率(%)
80
適合ボディタイプ
軽トラ
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000