※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOYO TIRES
TOYO TIRESの タイヤ単品
TOYO TIRESの サマータイヤ
【サマータイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ) OPEN COUNTRY R/T
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4本)
注文コード
25221378
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
当商品は、タイヤ4本(1台分)セット販売です
オフロード性能とオンロードタイヤ性能を両立する新カテゴリータイヤ
タイヤサイズ
165/80R14 97/95N LT ホワイトレター
用途
商用車
タイプ
ホワイトレター
タイヤタイプ
TOYO(トーヨー) OPEN COUNTRY R/T (ライトトラック用タイヤ)
タイヤ幅(mm)
165
リム径(inch)
14
偏平率(%)
80
適合ボディタイプ
商用車・バン
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000