※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YOKOHAMA(横浜ゴム)
YOKOHAMA(横浜ゴム)の タイヤ単品
YOKOHAMA(横浜ゴム)の サマータイヤ
【サマータイヤ4本set】 YOKOHAMA(ヨコハマ) GEOLANDAR M/T
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4本)
注文コード
25221387
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
当商品は、タイヤ4本(1台分)セット販売です
耐久性・耐摩耗性を追及し オフロードを堪能したい方へ
用途
軽トラ・軽バン
タイプ
ブラックレター
タイヤタイプ
YOKOHAMA(ヨコハマ) GEOLANDAR M/T G003 (軽トラ・軽バン用タイヤ)
タイヤサイズ
145/80R12 80/78N LT
タイヤ幅(mm)
145
リム径(inch)
12
偏平率(%)
80
適合ボディタイプ
軽トラ
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000