曜日別特売
NF-C4 ミニフレキシブルマグネットベース 杉原産業 25221746

NF-C4全体

NF-C4 ミニフレキシブルマグネットベース 杉原産業 25221746
NF-C4 ミニフレキシブルマグネットベース 杉原産業 25221746
NF-C4 ミニフレキシブルマグネットベース 杉原産業 25221746
NF-C4 ミニフレキシブルマグネットベース 杉原産業 25221746

ミニフレキシブルマグネットベース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード25221746品番NF-C4
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,277
販売価格(税別)
3,888

狭い場所での使用に適した小型タイプのフレキシブルマグネットベースです。
小型ながら400Nの吸着力を持つマグネットホルダ台とダイヤル一つでしっかり止まるアームを組み合わせた本格仕様です。
先端は小型ダイヤルゲージアタッチメントが付属します。

用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持型式(ホルダ台)SKS-C4-M5質量(g)350吸着力(N)(ホルダ台)400アーム長さ(mm)150取付部(測定器)8Φ計測器取付部/アリ溝6.5耐荷重(N)15アタッチメントダイヤルゲージ対応小型アタッチメント
注意
※アーム耐荷重はアームを水平に伸ばしたときに保持できる重さの参考値です。
※アーム耐荷重はアタッチメント取付け根本部での計測となります。締め具合、個体差の影響があるため保証値ではありません。
※吸着力計測は、垂直引っ張り試験機を用いて金属片(SS400 t20 研磨仕上げ 無電解ニッケルメッキ処理)対してテストした値です。
※吸着対象の材質、粗さ、表面処理、引っ張り垂直度および個体差で異なる値となる場合があります。
※落下や転倒防止のためご使用時には吸着状況をよくご確認ください。
※吸着力はマグネットホルダ台下面の場合です。
※メッキ色、ラベルカラー等性能に影響のない意匠は予告なく変更することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする