A50UMCLNR12 旋削ホルダー A-MCLN 95° ケナメタル 25221788

旋削ホルダー A-MCLN 95°

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個勝手シャンク径D(Φmm)50逃げ角(度)12注文コード25221788品番A50UMCLNR12
参考基準価格(税別)¥63,900販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

内径ボーリングバー。A-MCLN95°用。スチールシャンク

勝手クランプシステムKenloc(TM)形状ひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0寸法F(mm)35逃げ角(度)12全長L1(mm)350シャンク径D(Φmm)50最小加工径D(Φmm)63ゲージインサートCN_120408
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする