曜日別特売
A08JSTFPL09 旋削ホルダー A-STFP 90° ケナメタル 25222138

旋削ホルダー A-STFP 90°

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個勝手シャンク径D(Φmm)8注文コード25222138品番A08JSTFPL09
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

内径ボーリングバー。A-STFP90°。スチールシャンク。クーラントスルー

勝手寸法F(mm)6全長L1(mm)110シャンク径D(Φmm)8最小加工径D(Φmm)11形状三角形逃げ角(度)8切込み角Kr(°)90チップ逃げ角(°)11クランプシステムスクリューオンゲージインサートTP_090204
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする