HXCS12 マグネットホルダー 強力タイプ スギハラ(SUGIHARA) 25222410

HXC,HXCS12吸着面

HXCS12 マグネットホルダー 強力タイプ スギハラ(SUGIHARA) 25222410 HXCS12 マグネットホルダー 強力タイプ スギハラ(SUGIHARA) 25222410

マグネットホルダー 強力タイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 吸着力(N)66.1 注文コード25222410 品番HXCS12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,260
この商品は吸着力など10種類から選べます 他の種類を見る

HXFSシリーズに近い最強クラスの吸着力ながら研磨工程を省くことでコストを抑えました。
磁石の凹みを最小限とすることで研磨タイプに近い清掃性を確保しました。
背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。
Φ4〜30まで10種類のバリエーションがあります。

用途治工具、金型、搬送設備、生産設備など 長さ(mm)12 直径(Φmm)12 吸着力(N)66.1 取付ねじサイズM4×0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ深さ(mm)5
注意
※吸着力計測は、垂直引っ張り試験機を用いて金属片(SS400 t20 研磨仕上げ 無電解ニッケルメッキ処理)対してテストした値です。
※吸着対象の材質、粗さ、表面処理、引っ張り垂直度および個体差で異なる値となる場合があります。
磁石材料との反応によりメッキが黒ずむ場合があります。
タップ穴は貫通しているため深くいれすぎるとマグネットが脱落します。
非常に吸着力が強力なため皮膚の挟み込み等にご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25222394
2023-09-20
用途:
センサー固定
製造業

ブラケットを作るより安上がりなのでセンサー固定に利用してます。ねじ止めと違ってずれないか心配もありましたが吸着力がとても強いので心配不要でした。逆に必要なときだけ位置を変えられるのでいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする