SH-15吸着面
杉原産業
杉原産業の マグネット用品
杉原産業の マグネットホルダー
杉原産業の 永磁ホルダー
マグネットホルダー タップなしタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25222735
品番
SH-15
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ネオジム磁石を使用した強力なマグネットホルダーです。
背面にタップ穴がないタイプです。
用途
治工具、金型、搬送設備、生産設備など
長さ(mm)
15
直径(Φmm)
15
質量(g)
20.6
吸着力(N)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※吸着力計測は、垂直引っ張り試験機を用いて金属片(SS400 t20 研磨仕上げ 無電解ニッケルメッキ処理)対してテストした値です。
※吸着対象の材質、粗さ、表面処理、引っ張り垂直度および個体差で異なる値となる場合があります。
吸着面は塗装・表面処理はありません。
非常に吸着力が強力なため皮膚の挟み込み等にご注意ください。